Pantaloni con tasche sulle cosce ORIGINALS Orlando, Unisex, Nero, Dim. 82C44

Codice art.: 00773-430-09 82C44
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
Codice articolo 00773-430-09 82C44
EAN / GTIN 5708628330206
Codice del produttore 00773-430-09 82C44
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Zip Fly
  • Tasca portamonete e tasca della penna
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta e chiusura in a strappo
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasca portamonete
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Tasche sulle cosce, una con patta e a strappo
  • Tasca coscia per cellulare con patta e chiusura in a strappo regolabile
  • Scomparti delle penne
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia