Pulitrice ad alta pressione HD 7/16-4 ST - preconfigurata

Codice art.: 0.300-457.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0.300-457.0
EAN / GTIN 4054278656953
Codice del produttore 0.300-457.0
Numero-L L00950 449
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La nostra pulitrice ad alta pressione per acqua fredda preconfigurata HD 7/16-4 ST offre un'ampia gamma di dettagli sulle attrezzature e numerose opzioni per il retrofit individuale. Un protezione contro il funzionamento a secco e un contaore sono di serie a bordo. Offre inoltre la possibilità di aspirare 1 o 2 detergenti ad alta o bassa pressione e, grazie all'ampio pacchetto di accessori, è particolarmente adatto per la sua posizione di applicazione. Con pressione di lavoro a 160 bar, è uno dei dispositivi entry-level di questo segmento, ma ha una potenza più che sufficiente per gestire anche le attività di pulizia più impegnative. L'utente è supportato da innovazioni Kärcher come la pistola ad alta pressione EASY!Force, che riduce la forza di tenuta a zero sfruttando la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione e i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock, che consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai collegamenti a vite tradizionali senza sacrificare la robustezza e il longevità.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 533 x 470 x 790 mm
  • Protezione: 16A
  • Capacità di connessione: 5kW
  • Numero di utenti: 1
  • pressione di lavoro: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • portata: 300 – 700 l/h
  • peso (con accessori): 75,6 kg
  • peso con confezione: 81 kg
  • Max. Pressione: 190 / 19 bar / MPa
  • Mobilità: Stazionaria
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50
  • Ingresso acqua: 1?
  • Temperatura di alimentazione: Max. 70 °C.

Vantaggi:

Pronto all'uso in qualsiasi momento:
  • Non appena la pistola viene azionata, la pompa inizia a essere trasportata. Ciò consente di lavorare comodamente in qualsiasi punto di accettazione
Igienicamente perfetto:
  • Installazione fissa senza pericolo: Nessun trascinamento di sporcizia o tubi flessibili allentati
Elevata flessibilità:
  • I telecomandi possono essere utilizzati in via opzionale direttamente nel punto di rimozione
versione resistente e robusto:
  • Consente assegnazioni di lavoro a lungo termine e aumenta l'efficienza e l'produttività
  • Disponibile con il semplice tocco di un pulsante, senza tempi di configurazione e trasporto di dispositivi mobili
Sempre flessibile grazie al rapido retrofit:
  • La maggior parte delle funzioni e degli accessori può essere aggiornata in qualsiasi momento
  • Temperatura di ingresso dell'acqua fino a 70 °C già nella versione base
  • È possibile collegare accessori o attrezzi aggiuntivi
  • Possibilità di collegamento a monte semplice di un generatore di acqua calda HWE 860
  • Per applicazioni di pulizia rapida in luoghi diversi
  • Il semplice plug-and-play consente di risparmiare sui costi di installazione.
  • Adattamento alle singole esigenze di pulizia
Durevole e robusto:
  • Testa cilindro in ottone e pistone in ceramica robusti.
  • motore elettrico a 4 poli con pompa assiale a 3 pistoni
  • Manutenzione minima e lunga durata
  • Motore elettrico a 4 poli a funzionamento lento
  • Adatto per l'uso quotidiano.

Uso:

  • Strutture pubbliche
  • Pulizia ad alta pressione di macchinari e attrezzature nei settori edile, agricolo e municipale
  • Agricoltura
  • Pulizia stabile
  • Ideale in centri logistici, parcheggi, sale di produzione, magazzini, hotel, piccoli parchi e aree di parcheggio
  • Ideale per le applicazioni di pulizia nell'industria alimentare
  • Ideale per l'uso nella pulizia di veicoli, nell'edilizia, nei trasporti e nell'industria
  • Ideale per applicazioni nell'industria alimentare, cosmetica e chimica

Contenuto:

Pistola a spruzzo manuale: EASY!Force Advanced; protezione contro il funzionamento a secco; contaore

Fornitura:

Tubo flessibile HD 10 m / qualità premium / DN 8, 315 bar; telaio e coperchio acciaio, rivestito; ugello triplo (0°/25°/40°) manuale; preparato per il servocomando; tubo a getto in acciaio inox da 1050 mm; preparato per l'aspirazione con detergente

Download & documenti

Prodotti correlati