simmill UX Frässchneidplatte, UN-Gewindefräsen, Vollprofil, Gang/Zoll=12

Artikel-Nr.: U18.UN12.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer U18.UN12.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294316
Herstellernummer AS01X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
UN-Gewindefräsen, Vollprofil
Gang/Zoll=12

Technische Parameter:

  • w = 0,27 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • H1 = 1,146 mm
  • b = 5,85 mm
  • Gang/Zoll = 12