simmill UX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ, D=15,875 mm, L2=18 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.0.625.09.18 B ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer U18.0.625.09.18 B ST
EAN / GTIN 4069769291674
Herstellernummer AFHD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ
D=15,875 mm, L2=18 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 80,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • L2 = 18,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Schraubendreher = T15F