Fräswerkzeug - MFH28-M12-04-3T

Artikel-Nr.: THN08646
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08646
EAN / GTIN 4960664983025
Herstellernummer THN08646
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH28-M12-04-3T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 2.4 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 2.5 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 3
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 3
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 3
Plattengröße: 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 12
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 12.5 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 17 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 26.6 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 28 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 35 mm
Gesamtlänge (OAL): 56
OAL (GTC - Gesamtlänge): 56 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 120
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 12000 1/min
Aussparung (LDN): 35,0
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø28
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Schafttyp: Shank M12
Innere Kühlflüssigkeit: Yes