Fräswerkzeug - MEV20-S20-06-2T

Artikel-Nr.: THN08486
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08486
EAN / GTIN 4960664914128
Herstellernummer THN08486
L-Nummer L22160 270
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEV20-S20-06-2T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 1 Degree
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.7 mm
Plattengröße: 6
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 7.15 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 12.384 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 18.8 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 19 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 20 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 30 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 80 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 110
LF (GTC – Funktionslänge): 110 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 110 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 32000 1/min
Aussparung (LDN): 30,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø20
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes