Balance-Software-Bundle SXC 30K-3-Food, Wägebereich 15 kg; 30 kg, Ablesbarkeit 5 g; 10 g

Artikel-Nr.: SXC 30K-3-Food
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
Artikelnummer SXC 30K-3-Food
EAN / GTIN 4045761484122
Herstellernummer SXC 30K-3-Food
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Foodwaage KERN SXC in Verbindung mit EasyTouch SET 08 Take-Out ist die ideale Portionierwaage für Kantinen und Großküchen: Aus einem großen Quellbehälter, der auf der Waage steht, werden einzelne Portionen beim Herausnehmen gewogen und direkt auf die Teller verteilt. Der Vorteil: Die Portionierung erfolgt präzise und ohne zusätzliches Abwiegen der Teller, was den Prozess deutlich vereinfacht
  • Wird zu viel oder zu wenig aus dem Quellbehälter entnommen, zeigt die Software dies sofort an, sodass die Menge angepasst werden kann
  • Zusätzlich zeigt die Software an, wie viele Portionen noch im Quellbehälter verbleiben, was eine effiziente Planung ermöglicht. So wird rechtzeitig ersichtlich, wann Nachschub erforderlich ist
  • Die Dokumentation erfolgt automatisch: Das Gewicht jeder Portion wird gespeichert und kann bei Bedarf ausgedruckt werden. So wird sichergestellt, dass keine Portion unbemerkt zu klein ausfällt
  • Im Bundle enthalten: Edelstahlplattformwaage KERN SXC 30K-3, Software EasyTouch SET-01 Base, Software EasyTouch SET-08 Take-Out, USB-Schnittstellenmodul KERN KUM-03

Hinweis:

  • Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht
  • Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes