Si.-Stiefel S3 SMC 640 GORE BOA S3 S 46

Artikel-Nr.: SMC 640 GORE BOA S3 S 46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SMC 640 GORE BOA S3 S 46
EAN / GTIN 4044348599105
Herstellernummer SMC 640 GORE BOA S3 S 46
L-Nummer L00780 106037
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • GORE-TEX Membran
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
  • BOA® Fit System
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Mittelfußschutz SECURA META COVER
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan Alpine

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb