Beschreibung:
Dieses Warnchutz-T-Shirt mit Brusttasche besteht aus feuchtigkeitsableitendem Polyestergewebe. Zu den Merkmalen gehören eine Tasche auf der linken Brustseite, ein Rundhalsausschnitt, eine verschweißte Halsnaht für zusätzlichen Komfort und ein reflektierendes Hitzeschutzband für bessere Sichtbarkeit.
Merkmal:
- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung
- Leicht und bequem
- Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
- Verschweißte Kragennaht für zusätzlichen Komfort
- Rundhalsausschnitt
- Entspricht der Norm EN ISO 20471
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- CE zertifiziert
- Bis Größe 5XL verfügbar
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen