simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1-1,75 mm, Ab Gewindegröße M18

Artikel-Nr.: S16.0510.01 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer S16.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769222715
Herstellernummer AA4JX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1-1,75 mm, Ab Gewindegröße M18

Technische Parameter:

  • Steigung (bis) = 1,75 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • w = 0,12 mm
  • b = 4,6 mm
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M18
  • S = 3,8 mm