simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nominal width=3,15 mm, w=3,29 mm, t=1,72 mm

Artikel-Nr.: M14.3118.54 FR X800
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
Artikelnummer M14.3118.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769195019
Herstellernummer AF4SX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nominal width=3,15 mm, w=3,29 mm, t=1,72 mm

Technische Parameter:

  • S = 4,7 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • t = 1,72 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • Nutnennbreite = 3,15 mm
  • w = 3,29 mm (Toleranz -0,02)