Leder Schweißerschürze Braun

Artikel-Nr.: L01840 469
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L01840 469
EAN / GTIN 5036108197057
Herstellernummer SW10TAR
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Qualitäts Schweißerschürze aus Rind-Spaltleder mit durchgehenden Para-Aramid-Nähten. Die Schürze schützt den Oberkörper und die Oberschenkel beim Schweißen und wurde für die härtesten Bedingungen entworfen. Die verstellbaren Träger und Schnellverschlüsse gewährleisten, dass die Schürze perfekt und sicher sitzt.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Brusttasche mit Klettverschluss
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen;