Auswertegerät KFN-TM

Artikel-Nr.: KFN-TM
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
Produktart Anzeigegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KFN-TM
EAN / GTIN 4045761194427
Herstellernummer KFN-TM
L-Nummer L40250 1407
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
  • Anzeige (Segmente): 5 + 1/2-stellig
  • Ziffernschritte: 1, 2, 5, 10, n
  • Tischfuß für das Auswertegerät inklusive
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente