Taster-Verlängerung, Kohlefaser M2x90

Artikel-Nr.: K651353
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
Artikelnummer K651353
EAN / GTIN 4250516606135
Herstellernummer K651353
L-Nummer L40700 922
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 06-M2-L90-SCFC3-BS3
  • DK: 52206007
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,12 X 0,02 X 0,02 M
  • ITP Artikel-Nr.: VC M2 000 03 090
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff
  • Qmark Artikel-Nr.: VM2-90-G
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-2283