verst. Aufnahmebolzen, ° 12mm

Artikel-Nr.: K551041
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
Artikelnummer K551041
EAN / GTIN 4250516610170
Herstellernummer K551041
L-Nummer L40700 451
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 11.8
  • Beschreibung: Verstellbarer Aufnahmebolzen zur Höheneinstellung von Aufbaupositionen.
    • Schaft-∅ 12 mm
    • Anschlussgewinde M6
    • Gewinde 1: M6
    • Gewinde 2: M6
    • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
    • Länge 1: 50,0-65,0
    • Menge: 1
    • Produktreihe: eco-fix
    • Systemkomponente: Aufbauelemente