Werkstattwagen 6 Schubfaecher + Strom

Artikel-Nr.: JET.6NM3APOWER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET.6NM3APOWER
EAN / GTIN 3662424107122
Herstellernummer JET.6NM3APOWER
L-Nummer L60130 10925
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • Doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit ″soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Merkmal:

  • 6 Schubfächer = 18 Module
  • 4 Schubfächer, Höhe 60 mm = 12 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 270 mm
  • Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm-Schubfächer und 2 Einteilungen für 130 mm-Schubfächer
  • Statische Gesamtnutzlast: 1000 kg
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-35 kg
  • Fassungsvermögen pro Schubfach: 15-65 Liter
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 972 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farbe: Schwarz 9005
  • Gewicht in Kilogramm: 61

Lieferumfang:

  • 6 Schubfächer = 15 Module, aufgeteilt auf die 60- und 130 mm-Schubfächer
  • 4 Schubfächer, Höhe 60 mm = 12 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 270 mm
  • Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen und wird mit Stromversorgung geliefert
  • Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm-Schubfächer und 2 Einteilungen für 130 mm-Schubfächer
  • Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 140 kg
  • Fassungsvermögen: 155 Liter
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 971 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 270 mm