Werkstattwagen 6 Schubfaecher 4 Module

Artikel-Nr.: JET.6M4A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET.6M4A
EAN / GTIN 3662424106699
Herstellernummer JET.6M4A
L-Nummer L60130 10832
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • Doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit ″soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Merkmal:

  • 6 Schubfächer = 24 Module
  • 4 Schubfächer, Höhe 60 mm = 12 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 270 mm
  • Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm-Schubfächer und 2 Einteilungen für 130 mm-Schubfächer
  • Statische Gesamtnutzlast: 1100 kg
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-45 kg
  • Fassungsvermögen pro Schubfach: 20-85 Liter
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 964 x 546 x 972 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 759 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farbe: Rot 3020
  • Gewicht in Kilogramm: 89