metabo® Vorteilspack Winkelschleifer

Artikel-Nr.: GG7132 W850-125
Neuheit
Setpreis 2 Stück (60,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung W 850-125
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 11.500 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 18 kg
Kabellänge 25 m
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Wiederanlaufschutz
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG7132 W850-125

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
Handlicher Kompaktwinkelschleifer für leichte Arbeiten.
  • Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit.
  • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.
  • Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz.
  • Verdrehsichere Schutzhaube.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.
2× Winkelschleifer Nr. 077132 Gr. W850-125.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte