GARANT Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2849 16T304
Neuheit
Setpreis 50 Stück (4,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020-2
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 mm/min - 350 mm/min
Inhalt 260986 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 16T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2849 16T304
EAN / GTIN 4067263095767
Herstellernummer GG2849 16T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte