HOLEX Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2674 09T304
Neuheit
Setpreis 30 Stück (3,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT130
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 mm/min - 200 mm/min
Inhalt 260791 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2674 09T304
EAN / GTIN 4067263096696
Herstellernummer GG2674 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte