simturn DX Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=16 mm, L2=30 mm

Artikel-Nr.: D14.0016.30 ST
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
Artikelnummer D14.0016.30 ST
EAN / GTIN 4069769128789
Herstellernummer A005
L-Nummer L23830 368
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=16 mm, L2=30 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 16,0 mm (Toleranz g6)
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,50 mm