Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1325V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Transportkarre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B1325V
EAN / GTIN 4017976613253
Herstellernummer B1325V
L-Nummer L90080 988
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Provedení:

nesestavený

Popis:

Příruční, s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní rukojeti. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím vyměnit. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 604
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte