simcut BA Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=7 mm, D1=38 mm

Artikel-Nr.: A07.SB.0.625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A07.SB.0.625
EAN / GTIN 4069769085754
Herstellernummer A6D9
L-Nummer L23830 100593
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=7 mm, D1=38 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 32,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 13,9 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 38,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Nein / No
  • ØDg6 = 15,875 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Schraube = ATKW