simturn AX Klemmhalter, Quadratschaft, gekröpft, Innenb., Stahlschaft, 12 x 12 mm

Artikel-Nr.: A04.1212.15 R
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
Artikelnummer A04.1212.15 R
EAN / GTIN 4069769010978
Herstellernummer AFNB
L-Nummer L23830 2233
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Quadratschaft, gekröpft, Innenb.
Stahlschaft, 12 x 12 mm

Technische Parameter:

  • b1 = 36,5 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATKW
  • LH = 18,0 mm
  • LK = 29,0 mm
  • L1 = 99,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • hk = 18,0 mm
  • ØDmax = 26,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 19,0 mm