simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Artikel-Nr.: A04.1808.13.19.10 YL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A04.1808.13.19.10 YL X800
EAN / GTIN 4069769013320
Herstellernummer A527X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Technische Parameter:

  • a = 1,65 mm
  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 0,85 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,9 mm
  • d = 1,25 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 13,2 mm