Werkzeugsortiment mit Werkstattwagen Nr.93/206QR Schubl.6 anthrazit, RAL 7016 206tlg

Artikel-Nr.: 98830203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 98830203
EAN / GTIN 4018754346394
Herstellernummer 98830203
L-Nummer L60010 8247
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Top-Features Werkstattwagen
  • Zweistufiges Sicherheitskonzept:
    • 1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
    • 2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
  • 2 Fahrgriffe, umlaufender Rammschutz
  • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
  • öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
  • 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz, RAL 9005) mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
  • mit Papierrollenhalter
  • speziell geeignet für den Kfz-Bereich
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Lieferumfang:

Inhalt 207-teilig:

96830283
  • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/4″ Nr. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 7 Schraubendrehereinsätze TORX® mit Bohrung 1/4″ Nr. 44KTXB: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 3 Verlängerungen 1/4″ Nr. 405: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 12 Bits TORX® 1/4″ Nr. 1410-1421: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45
  • 16 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 3/8″ Nr. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 Steckschlüsseleinsätze TORX® 3/8″ Nr. 45TX: E10; E12; E14
  • 3 Schraubendrehereinsätze INHEX 3/8″ Nr. 49: 5; 6; 7 mm
  • 3 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8″ Nr. 49TX: T30; T40; T45
  • 1 QuickRelease-Kurbel 3/8″ Nr. 453QR: L. 408 mm
  • 3 Verlängerungen 3/8″ Nr. 427: L. 76; 160; 240 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 6 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2″ Nr. 50TX: E11; E12; E14; E18; E20; E24
  • 2 IMPACT-Radmutternschlüssel mit Sechskant 1/2″ Nr. 2309K: 17; 19 mm
  • 5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54: 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2″ Nr. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 1 QuickRelease-Quergriff 1/2″ Nr. 506QR: L. 300 mm
  • 3 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR: L. 265,5 mm
96830284
  • 6 Splinttreiber Nr. 108: Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • 1 Flachmeißel Nr. 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 Körner Nr. 105: Ø 10 mm
  • 1 Kreuzmeißel Nr. 103: B. 17; L. 150 mm
  • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
  • 1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 40 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr.10961: 500g
  • 1 Magnetheber Nr. 12600: 500 g
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320 Klingenlänge: 90 mm
  • 1 Teleskop-Spiegel Nr. 12921: L. 178-921 mm
  • 1 Stableuchte Nr. 13132: 130 lm
  • 1 Batterie AAA 1,5 V
  • 1 Allzweckbürste Stahldraht Nr. 12373: L. 230 mm
  • 1 Krallengreifer Nr. 12922: Ø 6 mm, L. 540 mm
96830285
  • 8 Doppelringschlüssel Nr. 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • 1 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4622SK: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 Dreikant-Löffelschaber Nr. 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 Hebeleisen Nr. 12770: L. 260 mm
  • 1 Dichtungsschaber Nr. 12718: L. 265 mm
  • 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Gripzange Nr. 6564: L. 250 mm
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4744: PZ2
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm
96830286
  • 23 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32 mm
  • 11 Doppelmaulschlüssel Nr. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 10 x 12; 10 x 13; 13 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24
  • 4 Doppelringschlüssel TORX® Nr. 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
96830287
  • 4 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6572: L. 240 mm
  • 4 Sicherungsringzangen Nr. 6543, 6545: J1; J2; A1; A2
  • 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 180 mm
  • 1 Kraft-Seitenschneider Nr. 6721 L. 160 mm
  • 1 Telefonzange Nr. 6730: L. 200 mm
  • 1 Telefonzange Nr. 6731: L. 200 mm