Crimp-Sortiment für Aderendhülsen 265 mm

Artikel-Nr.: 97 90 15
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
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 90 15
EAN / GTIN 4003773084877
Herstellernummer 97 90 15
L-Nummer L70010 2089
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
  • zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
  • mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen
  • T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
  • mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195

Lieferumfang:

  • 1 x 97 53 09 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 100 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen (2 x 1,5 mm²)
  • 80 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen (2 x 2,5 mm²)
  • 40 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen (2 x 4,0 mm²)
  • 30 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen (2 x 6,0 mm²)
  • 20 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen (2 x 10,0 mm²)
  • 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 80 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 35 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 20 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 / 12 mm (16 mm²)
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)