Werkzeug-Sortiment TCS 807/5 WT 1 38 St.

Artikel-Nr.: 96834322
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 96834322
EAN / GTIN 4018754350933
Herstellernummer 96834322
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Lieferumfang:

Inhalt 38-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4 Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease-Steckschlüsselverlängerungen 1/2″ Nr. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2″ Nr. 510QR: L. 80 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 Bitratschen-Schraubendreher Nr. 4008-1: 1/4″
  • 1 QuickRelease-Steckgriff 1/4″ Nr. 400QR: L. 150 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR: L. 45 mm