Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vertikalschrank, Anzahl Auszüge: 2

Artikel-Nr.: 958615 2

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Auszüge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 350
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 700
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 350 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 700 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.000 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Tiefe in E 36 E
Vertikalauszug Schubladen Breite 315 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.690 mm
Vertikalauszug Nutzbreite 308 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 628 mm
Anzahl Auszüge 2
Schrank Bauart Basisschrank
Vertikalauszug Ausführung freitragend
Gewicht 252 kg
Produktart Vertikalschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958615 2
Herstellernummer 958615 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrankkorpus aus 1,75 mm und Auszüge aus 1,25 mm starkem Qualitätsfeinblech. Die Auszüge sind freitragend und mit einer Einzelauszugsicherung ausgestattet (es kann immer nur 1 Auszug geöffnet werden). Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind seitlich im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden. Die Schränke verfügen über eine Zentralschließung mit Stiftzylinderschloss in einem Schiebegriff integriert.

Sonderzubehör:

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr. 958620, Lochwänden Nr. 958625 und Werkzeugträgern Nr. 970110 / 970130.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei einer Vertikalauszugsbreite von 315 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.