{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Stromart | AC | |
| Nennleistung | 250 V / 16 A Wechselstrom | |
| Modulart | FR250V/2 | |
| Produktart | Energiemodul |
| Artikelnummer | 938002 FR250V/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197726988 | |
| Herstellernummer | 938002 FR250V/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |