Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußgestell für Werkbank, Breite / Typ: 1200/1Lmm

Artikel-Nr.: 934700 1200/1L

Variante und Stückzahl wählen

Breite / Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenausgleich: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 200 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 630 mm
Typ Ausführung 1L
Produktart Fußgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934700 1200/1L
EAN / GTIN 4045197171900
Herstellernummer 934700 1200/1L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus 4-kant Stahlrohr mit Höhenausgleichsschrauben.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Gehäusen Nr. 934750934862.

Passend für:

1 Gehäuse Gr. 600 und 1 Gehäuse offen mit zurückgesetztem Bodenblech Gr. 600.

Lackierung:

Fußgestell lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.