Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ESD-Systemschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite mm / Modell: 1000/F

Artikel-Nr.: 927735 1000/F

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 225 Grad
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 550 mm
Nutzhöhe 840 mm
Anzahl Fachboden 2
Gewicht 50 kg
Produktart Fachbodenschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927735 1000/F
EAN / GTIN 4045197733238
Herstellernummer 927735 1000/F
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Korpus und Türen aus 0,9 mm Stahlblech, Aufnahme von Fachböden in 40-mm-Raster möglich. Fachböden aus verzinktem Stahlblech. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Vollblech-Flügeltüren.

Lackierung:

Standardmäßig lichtgrau RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile sind nicht ESD-leitfähig.

Passende Produkte