{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
| Schubladenauszug | Auszugsperre | |
| Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Höhe | 722 mm | |
| Breite | 430 mm | |
| Tiefe | 630 mm | |
| Nutzhöhe | 460 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 320 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
| Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
| Rad-⌀ | 100 mm | |
| Anzahl Schubladen | 3 | |
| Ausführung | fahrbar; mit Schubladen | |
| Gewicht | 41 kg | |
| Produktart | Werkzeugschrank |
| Artikelnummer | 927121 S4H | |
| EAN / GTIN | 4045197737717 | |
| Herstellernummer | 927121 S4H | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |