Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz

Artikel-Nr.: 90662
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90662
EAN / GTIN 4020772090661
Herstellernummer 90662
L-Nummer L30100 266
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz, für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und senkrechtem, geöffnetem Fuß.

Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Gewicht: 350 g
  • Größe: 3
  • A: 8,0
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 34,5
  • F: 16,5
  • H: 34
  • H1: 65
  • H2: 86
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 22,5-27,5
  • M1: 27
  • N: 46,5
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°