Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

Artikel-Nr.: 9.987-890.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 9.987-890.0
EAN / GTIN 4054278275895
Herstellernummer 9.987-890.0
L-Nummer L00950 402
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Ölsauger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ist ein kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell und 120-Liter-Edelstahlbehälter. Das Gerät saugt sowohl große Flüssigkeitsmengen als auch weitestgehend staubfreie Feststoffe (z.B. Späne). Dank optionalem Spänekorb können diese Feststoffe problemlos von den aufgesaugten Flüssigkeiten getrennt werden. Aufgrund der Edelstahlausführung ist der IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können problemlos aufgesaugt werden. Der 360° drehbare Schlauchanschluss am Saugkopf sorgt dafür, dass der Saugschlauch nicht verknotet und steigert somit die Flexibilität. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau. Die robuste Bauart inklusive ölfesten Rollen und Netzkabel garantiert eine hohe Lebensdauer selbst im harten industriellen Einsatz. Ferner ermöglicht sie eine Stapleraufnahme.

Merkmal:

  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 120 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Gewicht (mit Zubehör): 72 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 72 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 72 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 235 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Ergonomisches Kippfahrgestell:
  • Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
  • Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter:
  • Sehr einfach zu reinigen.
  • Für korrosives Sauggut geeignet.
Fasspumpenfunktion:
  • Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:
  • Edelstahlbehälter
  • Fasspumpenfunktion
  • Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
  • Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
  • Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
  • Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
  • Kippfahrgestell

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Fasspumpenfunktion; Behälterentleerung: Kippfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte