Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT mit Klinge 85, 10 im Karton

Artikel-Nr.: 8500022.12
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8500022.12
EAN / GTIN 4002632800955
Herstellernummer 8500022.12
L-Nummer L60170 856
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Allrounder unter den Spezialisten.
Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Alles geschützt
    Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.
  • Einmalig gut
    Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.
  • Lange, spitze Nase
    Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.
  • Für jede Hand
    Das SECUMAX POLYCUT ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.
  • Bestens platziert
    Das SECUMAX POLYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
    Briefumschlag

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Briefumschlag
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft