Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm,,AKBU 35 PMQW AS

Artikel-Nr.: 71700461000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71700461000
EAN / GTIN 4014586898292
Herstellernummer 71700461000
L-Nummer L00020 110210
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor sowie hoher Material- und Verarbeitungsqualität.
  • Ausgelegt für bis zu 6 Bohrlöcher bei einer Einsatzdauer von 3 h.,Kleine und leichte Maschine mit bis zu 25% höhrem Arbeitsfortschritt bei einzigartiger Produktivität und Akkulaufzeit gegenüber dem Wettbewerb.
  • Mit 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-Akku sind bis zu 48 Bohrungen pro Akkuladung möglich (HM-Kernbohrer, Ø 18 mm, S235 12 mm).,Mit 12,2 kg die leichteste Akku-Universal-Kernbohrmaschine der Welt.
  • Dank Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzahleinstellung und 26 mm Hubbereich maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.,Intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.,Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine.,Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine.,MK2-Werkzeugaufnahme für direkten Einsatz von Industriewerkzeugen.,Sicherer Stand dank extra schmalem Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung für komfortables und einfaches Ausrichten.
  • ,Drehzahlspeicher ″Memory Function″.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.,ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,* optional mit Zubehör.,** Höchste Leistung mit AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.
  • Ah

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen**
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Lastdrehzahl: 130 - 520 min⁻¹
  • Werkzeugaufnahme: MK 2
  • HM Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50(75)* mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 18 mm
  • Gewindebohren: M 14
  • Senken max. Ø: 30 mm
  • Reiben max. Ø: 18 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 135 mm
  • Gesamter Hubbereich: 260 mm
  • Magnet-Haltekraft: 9 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 195 x 70 mm
  • Gewicht ohne Akku: 12,20 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb