Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 71225
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 71225
EAN / GTIN 4020772071226
Herstellernummer 71225
L-Nummer L30130 24
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M16 M18
  • H*: 36-75
  • ähnl.
    DIN6316
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 51,5
  • E2: 50
  • Gewicht: 1516 g