3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle, 70 mm x 10 m, 120+, 34562

Artikel-Nr.: 7100283742
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100283742
EAN / GTIN 00051131345621
Herstellernummer 7100283742
L-Nummer L01130 113589
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzieren Sie Ihren Zeitaufwand für das Schleifen mit 3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle. Unsere schnell abtragenden, langlebigen Gitternetz-Schleifstreifen verfügen über ein netzförmiges Trägermaterial und scharfe 3M™ Cubitron™ ll Schleifkörner, die in Kombination für den bestmöglichen Abtrag sorgen, ohne die Staubabsaugung zu beeinträchtigen. Sie sind so konzipiert, dass sie mit handelsüblichen Staubabsaugsystemen wie tragbaren Absaugeinheiten, zentralen Saugsystemen und Schleifmaschinen mit Absaugbeuteln kompatibel sind. Sie sind in drei Abmessungen erhältlich – 70 mm (2,75 Zoll), 80 mm (3 Zoll) und 115 mm (4,5 Zoll) – in Körnungen von 80+ bis 320+. Mit ihnen lassen sich Autoreparaturen von der Abtragung bis zur Lackvorbereitung schneller erledigen. Durch ihre lange Haltbarkeit sind weniger Unterbrechungen zum Wechseln des Schleifmittels notwendig, während ihre schnellere Abtragsrate für einen geringeren Zeitaufwand beim Schleifen sorgt. Zeitersparnis, die sich lohnt. Die Rollen enthalten Perforationen, um ein bequemes Abreißen der benötigten Teilgröße zu gewährleisten. Sie ermöglichen es Ihnen, die Streifenlänge zu wählen, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen. Durch die 3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifstreifen auf Rolle sind keine Kompromisse bei der Staubabsaugung nötig. Sie müssen sich nicht mit Schleifmitteln zufrieden geben, die nicht den gewünschten Abtrag leisten, wie z. B. solchen, die sich langsam abnutzen, aber trotzdem nicht lange halten, oder solchen, die pro Streifen günstiger sind, aber dennoch Ihren allgemeinen Gewinn schmälern. In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

Vorteil:

  • Schnell abtragende, langlebige Gitternetz-Schleifstreifen sind mit patentiertem 3M™ Cubitron™ II präzisionsgeformtem Korn gefertigt.
  • Sie verhelfen Staubabsaugern zu ihrer bestmöglichen Leistung – ganz gleich ob es sich um eine Schleifmaschine mit Eigenabsaugung, eine zentrale Absauganlage oder eine tragbare Absaugeinheit handelt
  • Die patentierten dreieckigen Mineralkörner auf den Streifen schneiden durch die Substrate, anstatt wie herkömmliche Schleifkörner auszufugen oder zu „pflügen“, wodurch der Streifen kühler läuft, schneller abträgt und länger hält
  • Erhältlich in Körnungen von 80+ bis 320+ in drei Größen, wodurch sie mit einer Vielzahl von Blöcken und Geradeschleifern kompatibel sind
  • Der 3M™ Hookit™ Klettverschluss erleichtert es, einen neuen Streifen anzubringen oder einen bereits verwendeten Streifen aufzubewahren
  • Die Rollen enthalten Perforationen, um ein bequemes Abreißen der benötigten Teilgröße zu gewährleisten.
  • Sie ermöglichen es Ihnen, die Streifenlänge zu wählen, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen
  • In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.