3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971, Weiß, 76.2 mm x 32.9 m, 0.43 mm, Einzeln verpackt zur bequemen Entnahme

Artikel-Nr.: 7100251992
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100251992
EAN / GTIN 00638060409916
Herstellernummer 7100251992
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein strapazierfähiges Klebeband für härteste Beanspruchungen Das 3M™ Langlebige Bodenmarkierungsband 971 wurde speziell für Bereiche entwickelt, die stärksten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Die kräftige Farbe des Trägermaterials behält ihre Signalkraft auch nach starkem Abrieb, z. B. aufgrund des Anrauens durch Palettenverschub und schweres Gerät bei. Das strapazierfähige Trägermaterial ist flach und rollt sich nicht auf, sodass sich die Kanten nicht aufwölben und damit die Lebensdauer des Bodenmarkierungsbands beeinträchtigen. Der Gummiklebstoff sorgt für starke Haftung auf Fußböden, lässt sich aber dennoch selbst nach langer Standzeit rückstandsfrei in einem Stück ablösen. Dieses Klebeband hat kein Schutzpapier und kann mit dem 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1 oder per Hand leicht angebracht werden. Dieses Bodenmarkierungsband eignet sich ideal für 5S-Initiativen zur schlanken Fertigung und ist in einer Vielzahl von Farben und Breiten bis zu 610 mm erhältlich.

Vorteil:

  • LANGLEBIGE KONSTRUKTION: Vinyl-Trägermaterial für Schwerlasten ist ideal für Bereiche mit stärkster Beanspruchung
  • RÜCKSTANDSFREIES ABLÖSEN: Einzigartiger Gummiklebstoff sorgt für eine starke Haftung und ermöglicht dennoch ein Ablösen ohne Rückstände
  • MARKIEREN SIE IHREN WEG MIT KLEBEBAND: Ohne Schutzpapier für einfaches Anbringen per Hand oder mit dem 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M1.
  • HALTBARE SIGNALSTARKE FARBE: Die Farbe des einfach und rückstandsfrei zu entfernende Trägermaterials behält ihre Signalkraft auch bei hohem Verschleiß und starker Beanspruchung
  • IDEAL FÜR SCHLANKE FERTIGUNG: Nutzen Sie Farbcodierungen, um Lagerhäuser, Fabriken und Vertriebszentren nach den modernen 5S-Grundsätzen zu organisieren und zu optimieren.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Breiten bis zu 609,6 mm
  • Ideal für 5S-Initiativen zur schlanken Fertigung

Empfehlung:

  • Boden- und Sicherheitsmarkierung