Beschreibung:
Ein Hochleistungs-Vinyl-Isolierband für alle Anwendungen. Es ist für Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt. Das anpassungsfähige Isolierband hält Minustemperaturen bis -10 °C stand (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Säuren und Kupferkorrosion aus und kann unter verschiedenen Witterungsbedingungen verwendet werden. Die Kombination aus elastischem PVC-Trägermaterial und Kautschuk-Haftklebstoff sorgt für einen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.
Vorteil:
- Gute Klebkraft und Dehnbarkeit
- 0,18 mm dickeres Isolierband für anspruchsvollere allgemeine Anwendungen
- Für Innen- und wettergeschützte Außenanwendungen in einem größeren Temperaturbereich zwischen -10 °C und 90 °C
- Bietet einen Schutzmantel für Hochspannungskabelspleiße und -reparaturen
- Nur schwarz
- Elektrische Isolierung für Leiter und Kabelspleiße bis 600 Volt
- UL 510 anerkannt, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90