Beschreibung:
Der 3M™ Hochleistungs Acrylat Klebstoff 200MP wird bevorzugt für grafische Anwendungen sowie im industriellen Bereich eingesetzt. Bei der Verwendungen auf Kunststoffen ermöglicht dieser Klebstoff ein anfängliches Repositionieren der Klebung. Auch nach der Einwirkung von Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte sorgt dieser Klebstoff für sichere Verbindungen. Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und hervorragende Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden.
Vorteil:
- 58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier.
- Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
- Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern.
- Einfach anzuwenden.
- Erzeugt keinen Schmutz.
- Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.
- Dünnere Variante von 468MP
- Für industrielle Anwendungen
- Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)
Empfehlung:
- Hochenergetische Oberflächen
- Kleben von Frontplatten und Folientastaturen
- Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen