3M™ SecureFit™ 600 Schutzbrille, graue Bügel, Antikratz-Beschichtung, verspiegelte Scheibe für innen/außen, SF610AS-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100112718
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100112718
EAN / GTIN 50051131273219
Herstellernummer 7100112718
L-Nummer L01130 100444
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Vorteil:

  • Robuste, halbrandlose 3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit Doppelgläsern für optimale optische Leistung
  • Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel.
  • Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
  • Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
  • Erhältlich mit polarisierten und grünen IR-Filtern
  • Die Wraparound-Form verhindert das Abrutschen
  • Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich