3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3127, Weiß, 48 mm x 55 m, 0.11 mm

Artikel-Nr.: 7100027856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100027856
EAN / GTIN 00051131176140
Herstellernummer 7100027856
L-Nummer L01310 1455
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser breites Spektrum an einseitigen wasserlöslichen Klebebändern ist auf unterschiedliche Anwendungen ausgelegt. Im Fokus stehen der Stossspleiß, Anfangs- und Endverklebung, sowie die ″Drachenverklebung″. Alle einseitigen Klebebänder haben eine sehr hohe Anfangsklebkraft, sehr gute Scherfestigkeiten und eine hohe Temperaturbeständigkeit.

Vorteil:

  • 4,5 mil, dehnbarer Papierträger, einseitiges Klebeband, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit bis 176,67 °C
  • Das dünne, starke und anpassungsfähige Trägermaterial ist auf das Fixieren des Rollenanfangs mit dem Kern, das Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss ausgelegt und eignet sich für viele verschiedene Papierarten und Temperaturen
  • Der repulpierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial
  • Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)
  • Minimale Gefahr des ausblutens

Empfehlung:

  • Unterschiedliche Bereiche, wie Rollenanfangsverklebung und Rollenverklebung, langsames oder stehendes Spleissen bei mittleren bis hohen Garammaturen