3M™ Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger, 75 mm

Artikel-Nr.: 7000060935
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000060935
EAN / GTIN 04001895256325
Herstellernummer 7000060935
L-Nummer L51710 323
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger dient zur Aufnahme von 76mm Schleifscheiben und wird über das Roloc Schnellwechselsystem auf dem entsprechenden Stützteller 84998 oder 45091 befestigt

Vorteil:

  • Die Pads haben unterschiedliche Kabelbäume, um die Art der CLEAR-Beschichtung und -Prozesse zu berücksichtigen.
  • Wird mit einem Handwerkzeug zum Entfernen von Lötspitzen verwendet Power und hält die verschiedenen Reparaturscheiben für Punktflecken.
  • Halten Sie eine Reihe von Reparaturscheiben fest
  • Funktioniert mit Handwerkzeugen zum Entfernen von Lötspitzen von Power
  • Polierpads sind separat erhältlich

Empfehlung:

  • Verwenden Sie bei punktuellen Reparaturen 3M™ Finesse-it™ Roloc™ Backup-Pads mit dem 3M™ Roloc™ Befestigungssystem