3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Artikel-Nr.: 7000060218
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000060218
EAN / GTIN 04046719280353
Herstellernummer 7000060218
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt ist das Universalschleifwerkzeug für die maschinelle Holz- und Metallbearbeitung und dem Parkettschliff. Die Körnungsreihe beginnt bei P24. Somit eignet sich das Schleifband hervorragend für den Massivholzschliff im Grobkornbereich (z. B. Kalibrieren von Treppenstufen). Die stabile X-Gewebeunterlage bietet eine gute Unterstützung des Schleifkorns und sorgt für eine hohe Abtragsleistung. Zudem wird ein hoher Reißwiderstand erreicht. Die abgestimmte Aluminiumoxidstreuung sorgt für einen positiven Schnitt, gute Schärfe sowie kontrollierten Abtrag und bietet in allen Bereichen eine optimale Lebensdauer und Arbeitsleistung.

Vorteil:

  • Vielseitige Schleifwalze aus Aluminiumoxid kann auf Metall, Holz und Kunststoff verwendet werden
  • Die Stoffunterlage ist flexibel und langlebig und hält hohen Belastungen stand
  • Die Streifen können in die Größe gerissen und um kreisförmige Teile gewickelt, für Zylinder verdreht oder in Ecken gefaltet werden
  • Handliche Verpackung für Tragbarkeit

Empfehlung:

  • Zum Entgraten, Mischen und Reparieren von Metalloberflächen
  • Rost und andere Verunreinigungen entfernen
  • Bereiten Sie Oberflächen für Farben und Beschichtungen vor