Beschreibung:
Verwenden Sie die Standard Abrasives™ Filz Polierscheibe im letzten Schritt einer Sequenz, um einer Vielzahl von Metallen, einschließlich Aluminium, Messing und Chrom, eine spiegelglatte Oberfläche zu verleihen. Unsere reaktionsfreudigen Filzpolierscheiben bestehen aus Filzvliesfasern, die weich und biegsam sind wie Baumwolle. Diese schwammigen Filzfasern verhindern, dass das Schleifmittel das Substrat aushobelt oder verformt. Die Spaltmaße zwischen den Fasern ermöglichen das Entweichen von Spänen, ein zusätzlicher Vorteil, der ein Verstopfen des Schleifmittels durch Ablagerungen verhindert und so die Lebensdauer des Schleifmittels verlängert. Sie erzeugen einen leichten Kratzer und benötigen nur leichten Druck, sodass der Fahrer mit minimaler Anstrengung und Ermüdung ein gutes Finish erzielen kann. Sie werden für die Endbearbeitung verwendet und dichten die Arbeit nach der Verwendung aggressiverer Schleifmittel ab – insbesondere bei Arbeiten an rauen oder zerkratzten Metallteilen. Verwenden Sie unsere Scheiben auf Aluminium, Messing, Edelstahl, Chrom und anderen Metallen. Eine Poliermasse kann hinzugefügt werden, um die Oberfläche zu glätten. Die Lücken zwischen den Vliesfasern auf den Scheiben tragen dazu bei, die Verbindung zu halten und die Substanz gleichmäßig über die Oberfläche zu verteilen. Sie sind in einer Reihe von Größen erhältlich, und die kleineren dieser Polierscheiben eignen sich für Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Oberflächen. Die Quick Change TS- und TR-Befestigungssysteme mit unseren Scheiben erleichtern die Verarbeitung durch einfaches Auswechseln der Scheiben. TS ist eine Standard-Metallöse und TR ist eine Nabe mit Nylongewinde (Schraubentyp). Sobald die Scheibe an der passenden Halterung befestigt ist, kann sie mit einem Drehwerkzeug verwendet werden.
Vorteil:
- Kühlbetrieb, verringert das Risiko von Beladung
- Entspricht Konturen, Radien und Innendurchmesser
- Bereiche
- Reaktionsfreudige und elastische Filzfasern verhindern ein Unterschneiden oder Aushöhlen des Werkstücks
- Kann auf Aluminium, Messing und Chrom verwendet werden
- Sofortiger Scheibenwechsel mit Quick Change TS oder TR Befestigungssystem
- Die Scheibe ist zentriert, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten
Empfehlung:
- Erzielen Sie eine spiegelnde Oberfläche auf einer Vielzahl von Metallen, einschließlich Aluminium, Messing und Chrom