3M™ Standard Abrasives™ Kompaktscheibe LDW, 150 mm x 25 mm x 25 mm, 7S FIN

Artikel-Nr.: 7000046727
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000046727
EAN / GTIN 00051115324796
Herstellernummer 7000046727
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entgraten und bearbeiten Sie Teile mit kritischen Toleranzen mit Standard Abrasives™ Light Entgratrad. Verwenden Sie unsere Räder für eine Reihe von Werkzeugen, automatisierten Geräten, stationären und tragbaren Werkzeugen mit geradem Schaft sowie für Durchgangsmaschinen. Sie eignen sich hervorragend für leichtes Entgraten, Mischmaschinen, Bandmarkierungen und das Finishing von Kleinteilen. Sie haben eine weiche Dichte, die es ermöglicht, dass sich das Schleifmittel an das Substrat anpasst, um Unterschneiden und Fugenhobeln zu verhindern, während die nichtmetallische Struktur des Rades das Werkstück nicht kontaminiert. Die Räder bieten eine schnelle Abschlussrate, die weniger Kraftaufwand erfordert als viele andere Räder von Mitbewerbern, und behalten eine schmierfeste Oberfläche.

Vorteil:

  • Ideal zum leichten Entgraten, Mischen von Maschinen und Bandspuren sowie zum Schlichten von Kleinteilen
  • Durch die weiche Dichte passt sich das Schleifmittel dem Substrat an, um Unterschneiden und Fugenhobeln zu verhindern
  • Eine schnelle Endgeschwindigkeit, die weniger Kraftaufwand erfordert als viele andere Räder von Mitbewerbern
  • Das Rad ist nicht aus Metall, sodass es das Werkstück nicht verschmutzt
  • Behält eine schmierfeste Oberfläche bei

Empfehlung:

  • Zum leichten Entgraten, Mischen, Bandspuren und Finishing von Kleinteilen
  • Geeignet für eine Reihe von Werkzeugen, automatisierte Geräte, stationäre und tragbare Werkzeuge mit geradem Schaft sowie Durchführmaschinen