3M™ Polyesterklebeband 850, Rot, 25 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000028669
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028669
EAN / GTIN 50021200035734
Herstellernummer 7000028669
L-Nummer L01310 1885
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Metalleffekt wird durch eine Aluminiumbedampfung zwischen dem Film und dem transparenten Klebstoff erzielt. Die Aluminiumbedampfung reduziert die elektrostatische Aufladung und führt zu verbesserten Verarbeitungseigenschaften. Dieses Klebeband eignet sich zur Dekoration, zum Spleißen, zum Kennzeichnen und zur Herstellung von bedruckten, ausgestanzten und/oder geprägten Etiketten.

Vorteil:

  • Der haftstarke Acrylatklebstoff sorgt beim Spleißen für schnelle Haftung und hervorragende dauerhafte Klebkraft
  • Die hochfeste Polyesterfolie ist ausreichend dünn, sodass sie die meisten maschinellen Arbeitsschritte nicht behindert
  • Das Polyester-Trägermaterial ist reißfest und schützt Oberflächen vor Abrieb und rauer Behandlung
  • Bedruckbar
  • Gute Soforthaftung, hervorragende Endklebkraft
  • Sehr gute chemische- und Lösemittelbeständigkeit

Empfehlung:

  • Abdecken
  • Befestigen
  • Dekorieren
  • Isolieren
  • Kennzeichnungszwecke
  • Schützen
  • Spleißen
  • Verstärken