Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion, Torx®-Profil: TX5

Artikel-Nr.: 625030 TX5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX5
Schenkellänge 72×13 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche mangan-phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625030 TX5
EAN / GTIN 4010995243135
Herstellernummer 24313
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.